日研工業
ブロックディバイダー2
(1件のレビュー)
用途
仕切り板。2つ組み合わせれば底上げダミーに。金属製で高耐久
材質
スチール
コーティング
ポリエチレンコーテイング
内容量
1セット(10枚)
注意
※代表画像です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28559345
1211445
グリーン
3S
120×200×120
¥
4,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28559406
1211452
ブラック
3S
120×200×120
¥
4,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28559336
1211444
グリーン
SS
160×200×120
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28559397
1211451
ブラック
SS
160×200×120
¥
4,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28559327
1211443
グリーン
S
200×200×120
¥
5,120
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
5日以内出荷
28559388
1211450
ブラック
S
200×200×120
¥
5,120
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28559467
1211462
IS
S
200×200×120
¥
5,120
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28559318
1211442
グリーン
M
240×200×120
¥
5,790
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
28559379
1211449
ブラック
M
240×200×120
¥
5,790
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
28559433
1211456
GS
M
240×200×120
¥
5,790
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28559458
1211461
IS
M
240×200×120
¥
5,790
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28559309
1211441
グリーン
L
390×200×120
¥
8,120
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
当日出荷
28559363
1211448
ブラック
L
390×200×120
¥
8,120
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
当日出荷
28559424
1211455
GS
L
390×200×120
¥
8,120
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28559293
1211440
グリーン
LL
580×200×120
¥
14,120
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28559354
1211447
ブラック
LL
580×200×120
¥
14,120
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28559449
1211459
IS
LL
580×200×120
¥
14,120
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28559415
1211454
GS
LL
580×200×120
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください