モノタロウ

直線定規(樹脂製)

直線定規(樹脂製) - モノタロウ直線定規(樹脂製) - モノタロウ直線定規(樹脂製) - モノタロウ直線定規(樹脂製) - モノタロウ直線定規(樹脂製) - モノタロウ直線定規(樹脂製) - モノタロウ直線定規(樹脂製) - モノタロウ直線定規(樹脂製) - モノタロウ
(35件のレビュー)

見えやすい大きい数字で、5cmごとに数字の色が変わります。端からの目盛りなので測り始めの位置を間違えにくく、深さや高さも測りやすい。

用途線を書いたり長さを測る作業に。材質メタクリル樹脂内容量1本
注意
※製品の角は尖っていますので使用の際はケガをしないように注意ください。
※用途以外での使用はおやめください。
※破損の原因になるので定規を曲げたりしないでください。
※シンナーなどの薬品で拭いたり、目盛りを紙等に強くこすりつけたりしないでください。目盛りが消える場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2791576515cm15
89
98(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2791577430cm30
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27915765
2025-12-13
用途: 一般の事務仕事用

メモリも見やすく安価でいろんなところに置いていて便利に使っている

2025-12-10
用途: 事務作業
教育・研究機関

謳い文句のとおり、読みやすく測りやすいです。端から0メモリなのも使い勝手がよく、大変満足のいくお品でした。

2025-08-12
用途: 軽くてクリアー
教育・研究機関

軽くてクリアーで使いやすい!胸のポケットに入りやすいサイズです。子供が使う時も小さめでいいサイズです。

2025-06-13
用途: 長さ計測
金融・保険業

必要にして十分な機能。
目盛りは見やすく樹脂の厚さも適度にある。ただ目盛りの下にある方眼は何に使うのかよく分からない。

2025-07-14
用途: 事務作業
教育・研究機関

精度を確認していませんが,普段使いには十分と思います.安価です.

2024-12-18
用途: 事務作業

数字が大きくて見やすい。
その他はよくある定規と一緒

対象商品 : 27915765
2024-05-02
用途: 事務作業
製造業

目盛が大きくて分かりやすくて助かっています。
また、文字も色分けされており、使いやすいです。
値段もお手頃価格で気に入っています。

対象商品 : 27915765
2024-02-26
用途: 郵便物の厚みを測る。線を引く。

数字が大きくて見やすい。デスクマットに張り付かないの使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする