鉛筆(10本入り)

鉛筆(10本入り) - 大阪魂
(34件のレビュー)

六角タイプの鉛筆です。

用途筆記・書写・描画、製図などに。主な用途一般用サイズ(mm)対辺7×全長170内容量1箱(10本)
注意
※筆記以外の用途で使用しないでください。
※鉛筆の先を人に向けないでください。
※製品を落下させたり衝撃を与えないでください、芯が内部で折れる場合があります。
※製品の梱包仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鉛筆硬度
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27915808HBHB
取扱い終了
代替品有
27915817BB
取扱い終了
代替品有
279158262B2B
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27915808HB24747653380(g)-0130HB 鉛筆 サンフレイムジャパン 24747653鉛筆サンフレイムジャパン1ダース(12本)
379
税込417
ナショナルブランド商品で12本入商品です。
27915817B24747644380(g)-0131B 鉛筆 サンフレイムジャパン 24747644鉛筆サンフレイムジャパン1ダース(12本)
379
税込417
ナショナルブランド商品で12本入商品です。
279158262B24747635380(g)-01322B 鉛筆 サンフレイムジャパン 24747635鉛筆サンフレイムジャパン1ダース(12本)
379
税込417
ナショナルブランド商品で12本入です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27915826
2024-02-24
用途: 子供の学業で
サービス業

この鉛筆はユーザーレビューを参考に購入しましたが、子供達からも今まで使ってた鉛筆と変わらず書きやすいと言ってました。鉛筆の軸の色も水色(2B)がかわいいと思います。

対象商品 : 27915817
2024-03-06
用途: 子供の学習
医療・福祉・介護関連業

なくなってしまうのでしょうか。 子供も書き味よいと、とても評判よかったのに残念です。

対象商品 : 27915826
2023-11-07
用途: パズル雑誌の問題解答の記入に
高田枝自動車

なめらかで解答の記入にピッタリです
老眼の私には濃くかけて見やすくて安くてバンザイです

対象商品 : 27915808
2023-07-24
用途: 事務所にて
株式会社松井組

事務所にて日報記入用の筆記用具として購入しましたコスパよく書きよい良品です。

対象商品 : 27915826
2023-07-11
用途: 寸法作業
つくし産業製造業

値段も安くて 意外と芯も強く デザインも可愛いですよ。

対象商品 : 27915817
2023-05-29
用途: 子供の学習
医療・福祉・介護関連業

いつも購入しているベストスタンダードです。子供の成長に合わせて2B-B-HBと変わっていきます。

対象商品 : 27915826
2022-12-15
用途: お勉強など

消耗品がこの価格なのは助かります。
高くてもすぐに折れる運の悪いヤツもいますが、この価格ならそんなのが居ても諦めれます。
しかし、まだそんなヤツに当たってません。

1が参考にしています
対象商品 : 27915808
2022-12-28
用途: 事務作業に使用

有名ブランドと比べて破格に安いので半信半疑で購入しましたがこれまで使用してきた中で
一番書き味も良く濃さ、硬さも申し分ないです。
これから続けて購入してみてはずれが無ければずっとこれにすることにします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする