曜日別特売
モノタロウ

ノック式油性ボールペン0.5 (3本入り)

ノック式油性ボールペン0.5 (3本入り) - モノタロウノック式油性ボールペン0.5 (3本入り) - モノタロウノック式油性ボールペン0.5 (3本入り) - モノタロウノック式油性ボールペン0.5 (3本入り) - モノタロウノック式油性ボールペン0.5 (3本入り) - モノタロウ
(12件のレビュー)

書きやすいノック式油性ボールペンです。握りやすく滑りにくいグリップ仕様

用途筆記用具としてインク色先端ボール径(mm)0.5材質本体:AS+ABS+TPE樹脂全長(mm)約142方式ノック式インク油性インク商品タイプ本体入数(本)3内容量1パック(3本)
注意
※筆記以外にはご使用にならないでください。
※先端が尖っていますので取扱には十分ご注意ください。
※ペン先を水平より上に向けての筆記は避けてください。書けなくなったり、インク漏れの原因となります。
※ご使用後はペン先を収納してください。
※直射日光、高温になる場所には放置しないでください。
※替え芯はありません。
※グリップの色は3色のセットになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27915878-
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 事務用

どれくらいインクが持つかはこれからなので、様子見です。それ次第です。
書きごごちは普通です

対象商品 : 27915878
2024-01-02
用途: 日常のメモ用
自動車・二輪車・自転車関連業

三本セットですが、最初から一本にインクのかすれがありました。金額相応と割り切って使う分には問題ないでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 27915878
2023-04-18
用途: 事務作業等
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで100均の物を使用してました。
100均の物は0.5と書いてあっても最初だけ
インクが半分すぎると0.7ぐらいになり徐々に字の大きさが太くなっていきましたが
このボールペンは最後まで0.5のままに近いです。
細い字を希望の方はコスパ的にもおすすめです。

対象商品 : 27915878
2023-03-13
用途: メモ書き等
株式会社エッジ・エンタープライズ

太さを確認せずに購入してしまいましたが、細いわりには書き味なめらかで、スルスルと書けます。この書き味で0.7もあれば嬉しいです。筆圧が弱くても普通に書くことができます。不思議なことに他のペンで書く時より、きれいな字が書けます。

対象商品 : 27915878
2022-12-26
用途: コスパ最高
運輸・通信業

百均ショップとくらべてもお値打ちです。最後まで使えればOK。紛失しても気にならない価格です。

対象商品 : 27915878
2023-04-14
用途: 書き物全般
不動産業

値段相応の書き心地で、よく言えばコスパがいいと言うことになる。

対象商品 : 27915878
2022-05-19
用途: 事務用品
株式会社睦美

コストパフォーマンス良く品質も良いので事務用品としては大変優れている。

対象商品 : 27915878
2019-07-18
用途: 予約票
サービス業

お店の予約表を書くときに使っています値段的にとても良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする