曜日別特売
モノタロウ

ホワイトボード用マーカー 4色セット

ホワイトボード用マーカー 4色セット - モノタロウホワイトボード用マーカー 4色セット - モノタロウホワイトボード用マーカー 4色セット - モノタロウ
(10件のレビュー)

カラフルな4色入りのホワイトボード用マーカーです。

用途ホワイトボードへの筆記作業に。インク色桃/青/緑/橙線幅(mm)1.0~1.5成分アルコール系インク軸径(Φmm)約12全長(mm)約120材質(軸)ポリプロピレン線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(4本)
注意
※ホワイトボード用のマーカー以外での用途で使用しないでください。
※ご使用後は必ずキャップをしっかり閉めてください。
※高温になる場所に保管したり火気に近づけたりしないでください。
※インク漏れの原因になるので激しく振ったり衝撃を与えたりしないでください。
※文字をホワイトボードに書いて長時間置いておくと消えにくくなる場合があります。
※長時間使用する場合は室内の換気を良くしてください。
※インクは衣服などにつくと落ちない場合があります。
※ペン先を上に向けて保管するとインクが薄くなる場合があります。保管は横向きにするかペン先を下向きにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27915914-
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 事務所内の掲示板
篠原建築事務所建設業・工事業

4色とも発色よく書き心地もなめらかです。これで1年超えて長持ちしてくれたら言う事ナシです。

1が参考にしています
2025-09-27
用途: 事務所内での予定表に書き込み
サービス業

レビューは様々でしたが使ってみたらハズレがなくどれも書きやすい。
期日ごとに色分けできて何となく安心したりします。

対象商品 : 27915914
2024-02-26
用途: 業務にてホワイトボードへの使用

色合いや使い勝手が良いです。ただ、すぐ乾いて1週間でダメになりました。値段安い。

対象商品 : 27915914
2022-12-01
用途: ホワイトボーに使用
有限会社巧揚鉄工所

試しに購入しました。4色あるので使い勝手が良いです。
細いので字を書くのに向いています。
更に希望をいえば少し色が薄いです。

対象商品 : 27915914
2022-10-13
用途: 会社の行事予定表
株式会社NiFT製造業

普通です せっかく4色もあるのできちんと色分けして使用しようと思います

2020-04-29
用途: こどものホワイトボードお絵かき時
その他業種

きれいな色でこどもも楽しそう!紫があると更によかったな。

1が参考にしています
対象商品 : 27915914
2019-09-13
用途: スケジュール書込み時
建設業・工事業

どの色も書きやすくて目立つ色なので買ってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 27915914
2021-11-18
用途: 仕事のスケジュール管理用

青の1本だけ色がかすれてて全然出なかったです。珍しい色だったのでとても残念

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする