曜日別特売
モノタロウ

蛍光ペン 6色セット

蛍光ペン 6色セット - モノタロウ
(34件のレビュー)

一般的な4mm幅の蛍光ペンセット。

用途筆記作業時のマーキングに。線幅(mm)4.0軸径(Φmm)約11全長(mm)約135材質(軸)ポリプロピレンインク色桃・橙・黄・緑・水色・紫商品タイプ使い切り本体内容量1パック(6本)
注意
※筆記や描画以外には使用しないでください。
※使用後は必ずキャップを閉めてください。
※長時間直射日光に当たると変色します。
※落下、振動、高温、気圧変化はインクの吹き出しの原因になるのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27915923-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27915923-08431412PM-L102-5S- 蛍光OAマーカープリフィクス 5色セット コクヨ 08431412蛍光OAマーカープリフィクス 5色セットコクヨ1セット(5色)
499
税込549
ナショナルブランドの5色セット品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27915923
2023-11-07
用途: リピート購入してます。日常読書中の特筆部分にマーキングしてます。
サービス業

リピート購入してます。日常読書中の特筆部分にマーキングしてます。色合いも良くありがとうございます。

対象商品 : 27915923
2023-11-02
用途: 顧客への説明資料時
Nトラスト株式会社不動産業

コンパクトで良いと思いましたが、実際に使用してみると少し短く、マークしづらいと思いました。ただ、前記にもあるようにカバン等、持ち運びには思っていたとおりでした。

対象商品 : 27915923
2023-05-14
用途: 重要部分のマーキング
その他業種

書類で重要部分、忘れられないポイントをマーキングする際に使えます。他より明らかに安く、だからといって使いづらいなどの劣った部分はない。蛍光ペンは安いこれで十分。

対象商品 : 27915923
2023-01-20
用途: 事務
自動車・二輪車・自転車関連業

蛍光ペンはこれで十分です。細いほうはありませんが、普段つかうのは太いほうなので、問題ありません。

対象商品 : 27915923
2023-04-22
用途: 机の上の作業用

多色で便利である、密閉が良く保管期間が長く出来る。

対象商品 : 27915923
2022-08-17
用途: 日常の書類作成
医療・福祉・介護関連業

6色セットでこのお値段はありがたいです。日常そこまで色にこだわって仕事してるわけではないですが、発色が良くて驚きました。くすみのないキレイな色でテンション上がります。インクの持ちは、これから使いながらチェックです。なので、今のところ満足です。

対象商品 : 27915923
2022-06-18
用途: 小中学生対象の地域イベントでの参加賞として
その他業種

この価格で6色セットは他にはない高コスパです。予算が限られている中いい商品に出会えました。物自体も普通に使用できる良い商品です。

対象商品 : 27915923
2022-05-03
用途: 書類色付け
製造業

価格が安くて使用するまで心配していたのですが、実際使用してみると発色が非常に良く使用感もすごく良いです。この価格で6色も入っていてビックリしました。機会があったらまた購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする