神東塗料
ページ70エコ
豊富な色彩と品質、環境性能に優れる内装用塗料
用途
学校、病院、老健施設、飲食店、商店、スーパー、事務所、公共施設のホールなどの居室
適合
コンクリート、モルタル、各種ボードの居室内壁面および天井面
規格
JIS K 5663
主成分
環境対応形エマルション
主な用途
内装用
塗布方法
はけ・ローラー
使用量
0.10~0.13kg/m2(約123~160m2/石油缶)
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
つや
艶消
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全830種類を絞り込む
色
選択してください
J02-60H(淡彩色)
J02-80H(淡彩色)
J05-60B(淡彩色)
J05-60D(淡彩色)
J05-60F(淡彩色)
J05-70A(淡彩色)
J05-70B(淡彩色)
J05-70D(淡彩色)
J05-75A(淡彩色)
J05-75B(淡彩色)
J05-80A(淡彩色)
J05-80B(淡彩色)
J05-80D(淡彩色)
J05-85A(淡彩色)
J05-85B(淡彩色)
J05-90A(淡彩色)
J05-90B(淡彩色)
J05-90D(淡彩色)
J05-92B(淡彩色)
J07-70F(淡彩色)
J07-80H(淡彩色)
J09-60B(淡彩色)
J09-60D(淡彩色)
J09-60H(淡彩色)
J09-70D(淡彩色)
J09-70H(淡彩色)
J09-80D(淡彩色)
J09-80F(淡彩色)
J09-90D(淡彩色)
J12-80F(淡彩色)
J12-80H(淡彩色)
J12-90D(淡彩色)
J15-60B(淡彩色)
J15-60D(淡彩色)
J15-60F(淡彩色)
J15-65A(淡彩色)
J15-65B(淡彩色)
J15-70A(淡彩色)
J15-70B(淡彩色)
J15-70D(淡彩色)
J15-70H(淡彩色)
J15-75A(淡彩色)
J15-75B(淡彩色)
J15-80A(淡彩色)
J15-80B(淡彩色)
J15-80D(淡彩色)
J15-80F(淡彩色)
J15-85A(淡彩色)
J15-85B(淡彩色)
J15-90A(淡彩色)
J15-90B(淡彩色)
J15-90D(淡彩色)
J15-92B(淡彩色)
J17-60B(淡彩色)
J17-60C(淡彩色)
J17-60D(淡彩色)
J17-60F(淡彩色)
J17-60H(淡彩色)
J17-70B(淡彩色)
J17-70C(淡彩色)
J17-70D(淡彩色)
J17-70F(淡彩色)
J17-70H(淡彩色)
J17-80A(淡彩色)
J17-80B(淡彩色)
J17-80C(淡彩色)
J17-80D(淡彩色)
J17-80F(淡彩色)
J17-80H(淡彩色)
J17-90A(淡彩色)
J17-90B(淡彩色)
J17-90D(淡彩色)
J19-60A(淡彩色)
J19-60B(淡彩色)
J19-60H(淡彩色)
J19-65A(淡彩色)
J19-65B(淡彩色)
J19-70A(淡彩色)
J19-70B(淡彩色)
J19-75A(淡彩色)
J19-75B(淡彩色)
J19-80A(淡彩色)
J19-80B(淡彩色)
J19-85A(淡彩色)
J19-85B(淡彩色)
J19-90A(淡彩色)
J19-90B(淡彩色)
J19-92B(淡彩色)
JN-60(淡彩色)
JN-65(淡彩色)
JN-67(淡彩色)
JN-70(淡彩色)
JN-72(淡彩色)
JN-75(淡彩色)
JN-77(淡彩色)
JN-80(淡彩色)
JN-82(淡彩色)
JN-85(淡彩色)
JN-87(淡彩色)
JN-90(淡彩色)
JN-95(淡彩色)
内容量
1缶(4kg)
1缶(20kg)
830種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28071043
-
1缶(20kg)
JN-95(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071068
-
1缶(20kg)
JN-90(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071077
-
1缶(20kg)
JN-87(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071086
-
1缶(20kg)
JN-85(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071095
-
1缶(20kg)
JN-82(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071104
-
1缶(20kg)
JN-80(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071113
-
1缶(20kg)
JN-77(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071129
-
1缶(20kg)
JN-75(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071138
-
1缶(20kg)
JN-72(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071147
-
1缶(20kg)
JN-70(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071156
-
1缶(20kg)
JN-67(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071165
-
1缶(20kg)
JN-65(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071174
-
1缶(20kg)
JN-60(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071183
-
1缶(20kg)
J02-80H(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071199
-
1缶(20kg)
J02-60H(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071208
-
1缶(20kg)
J05-60F(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071217
-
1缶(20kg)
J05-60D(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071226
-
1缶(20kg)
J05-90A(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071235
-
1缶(20kg)
J05-85A(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071244
-
1缶(20kg)
J05-80A(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071253
-
1缶(20kg)
J05-75A(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071269
-
1缶(20kg)
J05-70A(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071278
-
1缶(20kg)
J05-60B(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071287
-
1缶(20kg)
J05-92B(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071296
-
1缶(20kg)
J05-90B(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071305
-
1缶(20kg)
J05-85B(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071314
-
1缶(20kg)
J05-80B(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071323
-
1缶(20kg)
J05-75B(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071339
-
1缶(20kg)
J05-70B(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071348
-
1缶(20kg)
J05-90D(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071357
-
1缶(20kg)
J05-80D(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071366
-
1缶(20kg)
J05-70D(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071375
-
1缶(20kg)
J07-80H(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071384
-
1缶(20kg)
J07-70F(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071393
-
1缶(20kg)
J09-60H(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071409
-
1缶(20kg)
J09-90D(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071418
-
1缶(20kg)
J09-80D(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071427
-
1缶(20kg)
J09-70D(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071436
-
1缶(20kg)
J09-60D(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071445
-
1缶(20kg)
J09-60B(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071454
-
1缶(20kg)
J09-80F(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071463
-
1缶(20kg)
J09-70H(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071479
-
1缶(20kg)
J12-90D(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071488
-
1缶(20kg)
J12-80F(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071497
-
1缶(20kg)
J12-80H(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071506
-
1缶(20kg)
J15-90A(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071515
-
1缶(20kg)
J15-85A(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071524
-
1缶(20kg)
J15-80A(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071533
-
1缶(20kg)
J15-75A(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28071549
-
1缶(20kg)
J15-70A(淡彩色)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310