神東塗料
シントー EP 原色 エコ
豊富な色彩と品質、環境性能に優れる内装用塗料
用途
学校、病院、老健施設、飲食店、商店、スーパー、事務所、公共施設のホールなどの居室
適合
コンクリート、モルタル、各種ボードの居室内壁面および天井面
規格
JIS K 5663
主な用途
内装用
塗布方法
はけ・ローラー
使用量
0.10~0.13kg/m2(約123~160m2/石油缶)
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28079346
-
1缶(16kg)
赤
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28079355
-
1缶(16kg)
黄色
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28079364
-
1缶(16kg)
橙色
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28079373
-
1缶(16kg)
黄土色
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28079389
-
1缶(16kg)
緑
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28079398
-
1缶(16kg)
青
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28079407
-
1缶(16kg)
赤さび色
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28079416
-
1缶(4kg)
黒
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28079425
-
1缶(4kg)
赤
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28079434
-
1缶(4kg)
黄色
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28079443
-
1缶(4kg)
橙色
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28079459
-
1缶(4kg)
黄土色
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28079468
-
1缶(4kg)
緑
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28079477
-
1缶(4kg)
青
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28079486
-
1缶(4kg)
赤さび色
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28079337
-
1缶(16kg)
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310