神東塗料
スイセイユカトップエポ
各種機能に優れ、安全で環境に優しい。
用途
一般工場、機械工場、組立工場、製薬工場、卸売工場、倉庫などの床面。
実験室、研究室、病院などの床面。
規格
JIS K 5970
塗布方法
中毛ローラー
使用量
0.15kg/m2
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
0~5
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1セット(15kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
主な用途
主成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28370266
-
F-10フォレストグリーン
床
2液形水性エポキシ樹脂塗料
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370275
-
F-11グラスグリーン
床
2液形水性エポキシ樹脂塗料
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370284
-
F-12アーモンドグリーン
床
2液形水性エポキシ樹脂塗料
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370293
-
F-14レンガ
床
2液形水性エポキシ樹脂塗料
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370309
-
F-16ライトブラウン
床
2液形水性エポキシ樹脂塗料
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370318
-
F-17サンドベージュ
床
2液形水性エポキシ樹脂塗料
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370327
-
F-19モスグレー
床
2液形水性エポキシ樹脂塗料
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370336
-
F-20フレッシュグリーン
床
2液形水性エポキシ樹脂塗料
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370345
-
F-21ライトグレー
床
2液形水性エポキシ樹脂塗料
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370354
-
F-22キャラメルベージュ
床
2液形水性エポキシ樹脂塗料
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370363
-
F-23リーフグリーン
床
2液形水性エポキシ樹脂塗料
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370379
-
F-24ブルーグレー
床
2液形水性エポキシ樹脂塗料
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310