神東塗料
スイセイユカトップAU
各種機能に優れ、安全で環境に優しい。
用途
一般工場、機械工場、倉庫などの床面。
事務所、学校、病院などの床、廊下。
集合住宅等の開放廊下、屋外通路。
規格
JIS K 5970
主成分
2液形水性エポキシ樹脂塗料
主な用途
床、倉庫、工場
塗布方法
はけ・ローラー
使用量
0.12~0.15kg/m2
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
5~10
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1セット(15kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全12種類を絞り込む
色
選択してください
F-10フォレストグリーン
F-11グラスグリーン
F-12アーモンドグリーン
F-14レンガ
F-16ライトブラウン
F-17サンドベージュ
F-19モスグレー
F-20フレッシュグリーン
F-21ライトグレー
F-22キャラメルベージュ
F-23リーフグリーン
F-24ブルーグレー
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28370388
-
F-10フォレストグリーン
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370397
-
F-11グラスグリーン
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370415
-
F-14レンガ
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370424
-
F-16ライトブラウン
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370433
-
F-17サンドベージュ
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370449
-
F-19モスグレー
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370458
-
F-20フレッシュグリーン
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370467
-
F-21ライトグレー
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370476
-
F-22キャラメルベージュ
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370485
-
F-23リーフグリーン
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370494
-
F-24ブルーグレー
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370406
-
F-12アーモンドグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310