水性ロードカラーⅡ

水性ロードカラーⅡ - 神東塗料

水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。
道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。

用途
遊歩道、自転車、公園通路などの屋外通路
競技場通路・遊園地などの屋外レジャー施設
種別水性カラー舗装材主成分特殊アクリルエマルション樹脂主な用途屋外塗布方法ローラー使用量0.30~0.40kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28370826-1缶(15kg)ホワイト
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370835-1缶(15kg)セメントグレー
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370844-1缶(15kg)イエロー
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370853-1缶(15kg)ダークグリーン
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370869-1缶(15kg)レンガ色
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370878-1缶(15kg)ライトグリーン
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370887-1缶(15kg)ライトブルー
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370896-1缶(15kg)オーカーベージュ
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370905-1缶(15kg)ロードグリーン
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370914-1缶(15kg)マルーン
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28370923-1缶(4kg)ホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
28370939-1缶(4kg)セメントグレー
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
28370948-1缶(4kg)イエロー
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
28370957-1缶(4kg)ダークグリーン
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
28370966-1缶(4kg)レンガ色
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
28370975-1缶(4kg)ライトグリーン
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
28370984-1缶(4kg)ライトブルー
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
28370993-1缶(4kg)オーカーベージュ
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
28371009-1缶(4kg)ロードグリーン
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
28371018-1缶(4kg)マルーン
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする