神東塗料
シントーライナー#200(常温)
溶剤形で最も汎用的な常温路面標示用塗料である。
用途
道路標示・区画線
駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。
種別
道路標示用塗料
規格
JIS K 5665 1種B
使用量
0.40~0.53kg/m2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
主な用途
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28371255
-
1缶(20kg)
白
アスファルト
20L
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371264
-
1缶(4kg)
白
アスファルト
4L
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28371273
-
1缶(20kg)
黒
アスファルト
20L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28371289
-
1缶(20kg)
道路標示黄色
アスファルト
20L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310