サーモバリアマイルドF

サーモバリアマイルドF - 神東塗料

塗るだけで省エネ。室内を熱から守ります。

用途
一般倉庫、工場、体育館等の学校施設、戸建て住宅などの屋根材(窯業系素材および金属素材)
工場等のタンク及びプラント設備
膜厚(μm)25塗布方法はけ・ローラー・スプレー使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:9時間、20℃:6時間、30℃:4時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性内容量1セット(15kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
つや
主な用途
主成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28488119-屋外艶有屋根、金属、倉庫、工場2液弱溶剤ふっ素樹脂遮熱塗料
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28488128-アイスグレー屋外艶有屋根、金属、倉庫、工場2液弱溶剤ふっ素樹脂遮熱塗料
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28488137-アイボリー屋外艶有屋根、金属、倉庫、工場2液弱溶剤ふっ素樹脂遮熱塗料
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28488146-ミントグリーン屋外艶有屋根、金属、倉庫、工場2液弱溶剤ふっ素樹脂遮熱塗料
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28488155-アクアブルー屋外艶有屋根、金属、倉庫、工場2液弱溶剤ふっ素樹脂遮熱塗料
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28488164-クリーム屋外艶有屋根、金属、倉庫、工場2液弱溶剤ふっ素樹脂遮熱塗料
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28488173-グレー屋外艶有屋根、金属、倉庫、工場2液弱溶剤ふっ素樹脂遮熱塗料
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28488189-ニューグレー屋外艶有屋根、金属、倉庫、工場2液弱溶剤ふっ素樹脂遮熱塗料
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28488198-オーシャンブルー屋外艶有屋根、金属、倉庫、工場2液弱溶剤ふっ素樹脂遮熱塗料
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28488207-ダークブルー屋外艶有屋根、金属、倉庫、工場2液弱溶剤ふっ素樹脂遮熱塗料
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28488216-オリーブグリーン屋外艶有屋根、金属、倉庫、工場2液弱溶剤ふっ素樹脂遮熱塗料
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28488225-ワインレッド屋外艶有屋根、金属、倉庫、工場2液弱溶剤ふっ素樹脂遮熱塗料
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28488234-サンドベージュ屋外艶有屋根、金属、倉庫、工場2液弱溶剤ふっ素樹脂遮熱塗料
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28488243-チョコレート屋外艶有屋根、金属、倉庫、工場2液弱溶剤ふっ素樹脂遮熱塗料
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする