フロンティアHG

フロンティアHG - 神東塗料

最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた
マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。
もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。
冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。

用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部種別超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料規格JIS K 5658・JIS K 5659主成分2液溶剤ふっ素樹脂主な用途屋根、鉄、外壁膜厚(μm)25密度1.2g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15特性耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗りつや艶有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1166件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28505883-1セット(16kg)16L
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505899-1セット(16kg)JN-95(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505908-1セット(16kg)JN-93(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505917-1セット(16kg)JN-90(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505926-1セット(16kg)JN-87(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505935-1セット(16kg)JN-85(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505944-1セット(16kg)JN-82(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505953-1セット(16kg)JN-80(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505969-1セット(16kg)JN-77(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505978-1セット(16kg)JN-75(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505987-1セット(16kg)JN-72(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28505996-1セット(16kg)JN-70(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506005-1セット(16kg)JN-67(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506014-1セット(16kg)JN-65(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506023-1セット(16kg)JN-60(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506039-1セット(16kg)J02-80H(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506048-1セット(16kg)J02-60H(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506057-1セット(16kg)J05-60F(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506066-1セット(16kg)J05-60D(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506075-1セット(16kg)J05-90A(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506084-1セット(16kg)J05-85A(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506093-1セット(16kg)J05-80A(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506109-1セット(16kg)J05-75A(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506118-1セット(16kg)J05-70A(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506127-1セット(16kg)J05-60B(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506136-1セット(16kg)J05-92B(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506145-1セット(16kg)J05-90B(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506154-1セット(16kg)J05-85B(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506163-1セット(16kg)J05-80B(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506179-1セット(16kg)J05-75B(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506188-1セット(16kg)J05-70B(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506197-1セット(16kg)J05-90D(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506206-1セット(16kg)J05-80D(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506215-1セット(16kg)J05-70D(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506224-1セット(16kg)J07-80H(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506233-1セット(16kg)J07-70F(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506249-1セット(16kg)J07-60H(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506258-1セット(16kg)J09-60H(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506267-1セット(16kg)J09-90D(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506276-1セット(16kg)J09-80D(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506285-1セット(16kg)J09-70D(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506294-1セット(16kg)J09-60D(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506303-1セット(16kg)J09-60B(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506319-1セット(16kg)J09-80F(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506328-1セット(16kg)J09-70H(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506337-1セット(16kg)J12-90D(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506346-1セット(16kg)J12-80F(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506355-1セット(16kg)J12-80H(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506364-1セット(16kg)J15-90A(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28506373-1セット(16kg)J15-85A(淡彩色)16L
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする