曜日別特売

アクアフロンティアHG-Ⅱ

アクアフロンティアHG-Ⅱ - 神東塗料

高光沢・低汚染・高耐候・高耐久 あふれる艶感・美しさの維持。 そして建物を長期に守ります。

用途集合住宅、戸建て住宅、公共施設、病院、工場、倉庫、事務所等の外壁種別水素4フッ化ふっ素セラミック塗料主成分水系4フッ化ふっ素セラミック主な用途倉庫、工場、外壁膜厚(μm)30密度1.2g/mL塗布方法スプレー・はけ・ローラー使用量スプレー:200g/m2、はけ・ローラー:140g/m2使用環境条件温度:5~35℃、湿度85%以下使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)スプレー:5~25、はけ・ローラー:5~15特性耐候、高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日適合下塗りスーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレ等の各種建築用主材、リフレッシュプライマー、浸透性マイルドエポシーラー、HOMEプライマー等の各種建築用下塗りつや艶有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全938種類を絞り込む
内容量
938種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28517668-1セット(16kg)
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517677-1セット(16kg)JN-95(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517686-1セット(16kg)JN-93(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517695-1セット(16kg)JN-90(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517704-1セット(16kg)JN-87(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517713-1セット(16kg)JN-85(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517729-1セット(16kg)JN-82(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517738-1セット(16kg)JN-80(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517747-1セット(16kg)JN-77(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517756-1セット(16kg)JN-75(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517765-1セット(16kg)JN-72(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517774-1セット(16kg)JN-70(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517783-1セット(16kg)JN-67(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517799-1セット(16kg)JN-65(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517808-1セット(16kg)JN-60(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517817-1セット(16kg)J02-80H(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517826-1セット(16kg)J02-60H(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517835-1セット(16kg)J05-60F(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517844-1セット(16kg)J05-60D(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517853-1セット(16kg)J05-90A(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517869-1セット(16kg)J05-85A(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517878-1セット(16kg)J05-80A(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517887-1セット(16kg)J05-75A(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517896-1セット(16kg)J05-70A(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517905-1セット(16kg)J05-60B(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517914-1セット(16kg)J05-92B(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517923-1セット(16kg)J05-90B(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517939-1セット(16kg)J05-85B(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517948-1セット(16kg)J05-80B(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517957-1セット(16kg)J05-75B(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517966-1セット(16kg)J05-70B(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517975-1セット(16kg)J05-90D(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517984-1セット(16kg)J05-80D(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28517993-1セット(16kg)J05-70D(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28518009-1セット(16kg)J07-80H(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28518018-1セット(16kg)J07-70F(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28518027-1セット(16kg)J09-60H(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28518036-1セット(16kg)J09-90D(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28518045-1セット(16kg)J09-80D(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28518054-1セット(16kg)J09-70D(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28518063-1セット(16kg)J09-60D(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28518079-1セット(16kg)J09-60B(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28518088-1セット(16kg)J09-80F(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28518097-1セット(16kg)J09-70H(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28518106-1セット(16kg)J12-90D(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28518115-1セット(16kg)J12-80F(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28518124-1セット(16kg)J12-80H(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28518133-1セット(16kg)J15-90A(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28518149-1セット(16kg)J15-85A(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28518158-1セット(16kg)J15-80A(淡彩色)
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする