重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付

重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付 - サカタ製作所重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付 - サカタ製作所重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付 - サカタ製作所重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付 - サカタ製作所重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付 - サカタ製作所
(1件のレビュー)

ハイセット1ヶ付属。

用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。板厚(mm)2.5板幅(mm)29下穴径(Φmm)8質量(kg)0.21タイプ剣先5/16内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28037154010151A本体/亜鉛めっき鋼板、剣先ボルト/鉄(クロメート処理)
オープン
699
769(税込)
当日出荷
28037179010690A本体/亜鉛めっき鋼板、剣先ボルト/鉄(ラスパート処理)
オープン
699
769(税込)
当日出荷
28037197010312A本体/亜鉛めっき鋼板、剣先ボルト/ステンレス
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28037197
2023-11-06
用途: 屋根の補修

急いでいたので、当日出荷品はとても助かりました。
欲を言えば、厚み2.3が欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする