サカタ製作所
重ね式折板屋根150タイプ用 タイトフレームハイセット付
ハイセット2ヶ付属。
用途
重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。
板幅(mm)
39
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
材質
板幅(mm)
板厚(mm)
下穴径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28037215
020850L
クイックフレームL 3/8
本体/亜鉛めっき鋼板、剣先ボルト/鉄(ラスパート処理)
39
2.3
8
0.7
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
28037233
020590L
クイックフレームL 3/8
本体/亜鉛めっき鋼板、剣先ボルト/ステンレス
39
2.3
8
0.7
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
28037249
020250B
剣先3/8
本体/亜鉛めっき鋼板、剣先ボルト/鉄(クロメート処理)
39
3.2
下穴なし
0.85
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28037267
020850B
剣先3/8
本体/亜鉛めっき鋼板、剣先ボルト/鉄(ラスパート処理)
39
3.2
下穴なし
0.833
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください