サカタ製作所
重ね式折板屋根150タイプ用 妻タイトフレームハイセット付
ハイセット1ヶ付属。
用途
重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
板幅(mm)
39
下穴径(Φmm)
下穴なし
タイプ
剣先3/8
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
板厚(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28037285
020034B
本体/亜鉛めっき鋼板、剣先ボルト/鉄(クロメート処理)
3.2
0.49
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28037303
020024B
本体/亜鉛めっき鋼板、剣先ボルト/鉄(ラスパート処理)
3.2
0.49
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
13300640
020591B
剣先ボルト:ステンレス
-
0.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください