東リ
下地補修材 バスナパテEPO
2液混合タイプでユニットバス等、FRP樹脂不陸調整、補修用です。
付属品
混合用ヘラ
セット内容
500gセット(A液250g×1缶、B液250g×1缶)
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
500mL
内容量
1セット(500mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27916779
BNPATE
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください