GDジャパン
安全ゴム長靴 ツヤ消しタイプ
ゴム製なので柔らかく、型崩れなどがしにくいです。
泥除けのフード付き
マットカラーでシンプルなデザインです。
用途
建設・土木・警備・一般作業など
機能
柔軟
色
ブラック
種類
セーフティシューズ
材質(アッパー)
合成ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
約970(L)
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27917743
RB-027
24.5~25
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27917759
RB-027
25.5~26
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27917768
RB-027
26.5~27
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27917777
RB-027
27.5~28
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください