ランドレッグ・ISO規格適合三脚

ランドレッグ・ISO規格適合三脚 - マイゾックスランドレッグ・ISO規格適合三脚 - マイゾックスランドレッグ・ISO規格適合三脚 - マイゾックスランドレッグ・ISO規格適合三脚 - マイゾックスランドレッグ・ISO規格適合三脚 - マイゾックスランドレッグ・ISO規格適合三脚 - マイゾックス

国際規格ISO完全適合の世界標準三脚
軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。
堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。
3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。
丸パイプ採用
丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。

用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に全長(mm)1700付属品スパナ材質アルミ製質量(kg)3.9クランプMX型ブラケット機構全縮(mm)1030ISO規格12858-2定芯桿取付MX型脱落防止機構内容量1個
全6種類を絞り込む
定芯桿
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定芯桿
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27917314LAN2-ODオレンジ球面:5/8inch(球面)160/44221399
31,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
27917323LAN2-YLイエロー平面:5/8inch(平面)160/66221400
31,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
27917339LAN2-YTイエロー平面:36mm(平面)160/66221401
31,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27917348LAN2-GLゴールド平面:5/8inch(平面)160/66221403
31,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27917357LAN2-GTゴールド平面:36mm(平面)160/66221404
31,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27917366LAN2-GDゴールド球面:5/8inch(球面)160/44221405
31,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする