マイゾックス
受光器、クランプセット G-Sシリーズ用
オートパワーオフ。
本体の正面・側面・背面からでも受光位置確認可能。
用途
G-440S/G-110S/G-210S用
セット内容
受光器:GL-RES/クランプ:GL-RC
質量(g)
受光器:約150(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~+50(結露無き事)
電源
9Vアルカリ乾電池1本
検出方式
高輝度LEDDならび圧電ブザー(切替ボタン付き)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(受光器)150×55×28
検出精度
±1mm/レーザー光の中心から
検出距離(m)
1~20
マイゾックスコード
221444
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27917427
GL-RES/GL-RC
¥
22,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください