曜日別特売

ステンレスプレスシンク ベーシックシンク

ステンレスプレスシンク  ベーシックシンク - トヨウラステンレスプレスシンク  ベーシックシンク - トヨウラステンレスプレスシンク  ベーシックシンク - トヨウラステンレスプレスシンク  ベーシックシンク - トヨウラステンレスプレスシンク  ベーシックシンク - トヨウラステンレスプレスシンク  ベーシックシンク - トヨウラステンレスプレスシンク  ベーシックシンク - トヨウラステンレスプレスシンク  ベーシックシンク - トヨウラ

カウンターの下から取り付けるステンレスシンク

付属品防滴キャップ内容量1個
注意
オーバーシンクではございませんのでご注意ください。
全25種類を絞り込む
排水
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
板厚(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
排水
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27917953N255XSUS3040.7285×470×162センター255×440×155
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27917969N320VSUS3040.5350×460×187センター320×430×180
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27917978N320VC120SUS3040.5350 果460×127センター320×430×120
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27917987M360WSUS3040.6390×440×197片寄せ360×410×190
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27917996M360XSUS3040.7386×4666×197片寄せ360×440×190
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918005N360XSUS3040.7386×466×197センター360×440×190
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918014M530WSUS3040.6560×440×197片寄せ530×410×190
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918023M530WC120SUS3040.6560×440×127片寄せ530×410×120
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918039M550XSUS3040.7580×470×207片寄せ550×440×200
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918048N550XSUS3040.7580×470×197センター550×440×190
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918057N550XC120SUS3040.7580×470×127センター550×440×120
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918066M620XSUS3040.7650×440×192片寄せ620×410×185
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918075M650YSUS3040.8680×470×197片寄せ650×440×190
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918084M650YC155SUS3040.8680×470×162片寄せ650×440×155
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918093M730WSUS3040.6760×440×197片寄せ730×410×190
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918109M730WC120SUS3040.6760×440×127片寄せ730×410×120
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918118M730WC155SUS3040.6760×440×162片寄せ730×4410×155
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918127N730WSUS3040.6760×440×197センター730×410×190
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918136M930XSUS3040.7960×450×207片寄せ930×420×200
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918145N550MSA-Wポリ7600×535×204センター550×415×189
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918154N550MSA-Wポリ7600×535×204センター550×415×189
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918163N550MRA-Wポリ7600×535×204センター550×405×189
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918179N550MRA-Wポリ7600×535×204センター550×405×189
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33093069N550MSA-Wポリ7600×535×204センター550×415×189
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33093078N550MRA-Wポリ7600×535×204センター550×405×189
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする