曜日別特売

ワンハンドカット付 トイレットペーパーホルダー 紙巻器

ワンハンドカット付 トイレットペーパーホルダー 紙巻器 - TOTOワンハンドカット付 トイレットペーパーホルダー 紙巻器 - TOTOワンハンドカット付 トイレットペーパーホルダー 紙巻器 - TOTO
(5件のレビュー)
材質ABS長さ(mm)170幅(mm)100ホワイト高さ(mm)75材質(本体)ABS樹脂収納数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27921067YH51R #NW1
3,150
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27921067
2023-05-24
用途: 自宅改修
アムール阿佐ヶ谷

さすがにブランド製品は良いです。トイレットペーパーもちゃんと切れます。刃もプラスチックで安全です。

対象商品 : 27921067
2023-08-06
用途: トイレ
その他業種

ワンハンドカット付きという事で、便利かと思い購入しましたが、思っていたほど切れは良く無く残念。
プラスチックの歯は安全ですが、切れを求めるなら金属製でしょうか。

対象商品 : 27921067
2020-09-24
用途: 実家のトイレで使用していたものが破損したため交換

親から交換を頼まれホームセンターで製品を物色。
数百円のものから各種あったが、安っぽくなく(価格なり?)しっかり感のあるこの商品に目をつけていたところMonotaroに同じものがあり、価格も2割使く安かったので注文。
プラスチックの質感もよくペーパー交換時にカッターが上位置でカチッと止まる感触も高級感あり。
カッターがばね圧で押し下げられている構造のせいなのか、カッター刃の形状のためなのか、片手でスパッと紙が切れて気持ちいい。
やはり老舗の製品はよく考えられていると感じました。

対象商品 : 27921067
2020-12-21
用途: 片手で切れる
サービス業

腕を骨折した母のためにこれに取り替えました。
ギザギザの刃が効いていて、片手で簡単に切れて助かりました。

対象商品 : 27921067
2019-07-16
用途: 既設紙巻器の補修用として
医療・福祉・介護関連業

既設がTOTO製品だったので、互換性などを考えて購入。何の問題なく
取換が出来ました。 あまり安価な製品は、紙の質により切れないことが
あるが、これなら問題ないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする