GDジャパン
PVC軽半長靴
PVC一体成型により、底剥がれに強い長靴になります。
作業用以外にも普段使いができる一品です。
用途
軽作業・園芸・通勤・洗車など
色
黒
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
約700(26cm)
材質(先芯)
なし
靴タイプ
半長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28043296
RB-651
24.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28043314
RB-651
25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28043339
RB-651
25.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28043357
RB-651
26
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28043375
RB-651
26.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28043384
RB-651
27
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28043409
RB-651
28
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください