曜日別特売

耐油衛生安全長靴

耐油衛生安全長靴 - GDジャパン耐油衛生安全長靴 - GDジャパン耐油衛生安全長靴 - GDジャパン耐油衛生安全長靴 - GDジャパン耐油衛生安全長靴 - GDジャパン耐油衛生安全長靴 - GDジャパン

丈夫なPVCインジェクション式により作られております。
底・アッパー部分とも耐油性能を持っております。

用途工場・土木・一般作業用形状ハイカット種類安全長靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約930(26cm)機能耐油材質(先芯)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ長靴内容量1足
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28043427RB-618-24.5
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
28043445RB-618-25
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
28043463RB-618-25.5
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
28043488RB-618-26
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
28043506RB-618-26.5
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
28043524RB-618-27
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
28043549RB-618-28
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
28043567RB-618-24.5
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
28043585RB-618-25
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
28043603RB-618-25.5
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
28043628RB-618-26
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
28043637RB-618-26.5
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
28043655RB-618-27
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
28043673RB-618-28
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
36224959RB-618【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)27
オープン3,198
2,598
アウトレット
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする