ウィングラバー 軽量安全長靴 ショートタイプ

ウィングラバー 軽量安全長靴 ショートタイプ - GDジャパンウィングラバー 軽量安全長靴 ショートタイプ - GDジャパンウィングラバー 軽量安全長靴 ショートタイプ - GDジャパンウィングラバー 軽量安全長靴 ショートタイプ - GDジャパン
(1件のレビュー)

軽量のEVA素材に合成ゴムを70%配合し、摩耗性や強度、耐熱性を高めた安全長靴になります。

用途工場・土木・一般作業用形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)EVA+合成ゴム材質(ソール)EVA+合成ゴム標準質量(g/片足)約440(26cm)機能軽量、摩耗性、耐熱性材質(先芯)樹脂靴タイプ半長靴内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28044276RB-078ブラック23.5~24
3,780
3,398
3,738(税込)
当日出荷
28044285RB-078ブラック24.5~25
3,780
3,398
3,738(税込)
14日以内出荷
返品不可
28044303RB-078ブラック25.5~26
3,780
3,398
3,738(税込)
当日出荷
28044328RB-078ブラック26.5~27
3,780
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
28044346RB-078ブラック27.5~28
3,780
3,398
3,738(税込)
当日出荷
28044364RB-078ブラウン23.5~24
3,780
取扱い終了
返品不可
28044389RB-078ブラウン24.5~25
3,780
取扱い終了
返品不可
28044407RB-078ブラウン25.5~26
3,780
取扱い終了
返品不可
28044425RB-078ブラウン26.5~27
3,780
取扱い終了
返品不可
28044443RB-078ブラウン27.5~28
3,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28044346
2022-07-27
用途: 雨の日の作業

長靴は重たいイメージがありましたがこの長靴はとても軽くて買って良かったです。作業用で購入しましたが普段用にもう一足買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする