曜日別特売
モノタロウ

エアダスターガン 強力タイプ 高圧用

エアダスターガン 強力タイプ 高圧用 - モノタロウ
(4件のレビュー)

高圧カプラー接続の強力エアダスターガンです。通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。

用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に接続口高圧用カプラ-材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)2.5内容量1個
注意
※高圧カプラー接続になりますので、通常のカプラーには接続出来ません。
※カプラーの取付けは確実にしてください。
※破損の原因になる為、落としたりしないようご注意ください。
※圧力を残したまま着脱をしないで下さい。事故やケガの原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28208898-
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途: 工場内作清掃
製造業

広範囲を吹き飛ばしたくてこちらを購入。
他の方も仰っているようにピンポイント向きではないですが
広範囲の埃飛ばしには適しています。

1が参考にしています
対象商品 : 28208898
2025-02-19
用途: エアー
製造業

前に買ったモノタロウの別のやつは先のネジ山が潰れて2つ買ったけど2つ共一カ月ほどでダメでこちらを購入したが モノタロウのホースに取り付けたらジョイント部エアー漏れで使いもんにならず どうなってるん?

対象商品 : 28208898
2023-09-18
用途: 掃除用

結構強い。範囲が広くブロアーの感覚。若干トリガーが硬い。ピンポイントで吹き飛ばしたいときには向かない。

2が参考にしています
対象商品 : 28208898
2020-02-27
用途: 大工作業
建設業・工事業

軽くて安いのは良いですが、エアーの強さはそれ程でもない、決して強力ではない、普通のエアーガン

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする