グリーンクロス
階数表示標識 450角
階数表示を掲示する表示板です。
用途
階数表示標識
材質
PP板
厚さ(mm)
1
質量(g)
150
縦(mm)
450
横(mm)
450
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28355277
450角 F
F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355295
450角 1F
1F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355313
450角 2F
2F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355338
450角 3F
3F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355356
450角 4F
4F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355374
450角 5F
5F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355399
450角 6F
6F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355417
450角 7F
7F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355435
450角 8F
8F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355444
450角 9F
9F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355469
450角 10F
10F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355487
450角 11F
11F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355505
450角 12F
12F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355523
450角 13F
13F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355548
450角 14F
14F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355566
450角 15F
15F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355584
450角 16F
16F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355609
450角 17F
17F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355627
450角 18F
18F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355645
450角 19F
19F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355663
450角 20F
20F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355688
450角 B1F
B1F
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355706
450角 B2F
B2F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355724
450角 B3F
B3F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355733
450角 RF
RF
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300