グリーンクロス
ロフト階数表示板 450角
ロフト階数表示を掲示する表示板です。
用途
ロフト階数表示標識
材質
PP板
厚さ(mm)
1
質量(g)
150
縦(mm)
450
横(mm)
450
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28356589
450角 B2F/B3F
B2F/B3F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28356607
450角 B1F/B2F
B1F/B2F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28356625
450角 1F/B1F
1F/B1F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28356643
450角 2F/1F
2F/1F
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28356668
450角 3F/2F
3F/2F
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28356686
450角 4F/3F
4F/3F
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28356704
450角 5F/4F
5F/4F
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28356729
450角 6F/5F
6F/5F
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28356747
450角 7F/6F
7F/6F
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28356765
450角 8F/7F
8F/7F
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28356783
450角 9F/8F
9F/8F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28356808
450角 10F/9F
10F/9F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28356826
450角 11F/10F
11F/10F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28356835
450角 12F/11F
12F/11F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28356853
450角 13F/12F
13F/12F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28356878
450角 14F/13F
14F/13F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28356896
450角 15F/14F
15F/14F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28356905
450角 16F/15F
16F/15F
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
もっと見る