曜日別特売

ロフト階数表示板 600角

ロフト階数表示板 600角 - グリーンクロスロフト階数表示板 600角 - グリーンクロスロフト階数表示板 600角 - グリーンクロスロフト階数表示板 600角 - グリーンクロスロフト階数表示板 600角 - グリーンクロスロフト階数表示板 600角 - グリーンクロスロフト階数表示板 600角 - グリーンクロスロフト階数表示板 600角 - グリーンクロス

ロフト階数表示を掲示する表示板です。

用途ロフト階数表示標識材質PP板厚さ(mm)1質量(g)280縦(mm)600横(mm)600内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28356923600角 B2F/B3FB2F/B3F
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
28356948600角 B1F/B2FB1F/B2F
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28356966600角 1F/B1F1F/B1F
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28356984600角 2F/1F2F/1F
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28357009600角 3F/2F3F/2F
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28357027600角 4F/3F4F/3F
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28357045600角 5F/4F5F/4F
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28357106600角 6F/5F6F/5F
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
28357124600角 7F/6F7F/6F
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
28357149600角 8F/7F8F/7F
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
28357167600角 9F/8F9F/8F
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
28357185600角 10F/9F10F/9F
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
28357273600角 11F/10F11F/10F
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
28357298600角 12F/11F12F/11F
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
28357307600角 13F/12F13F/12F
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
28357325600角 14F/13F14F/13F
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
28357343600角 15F/14F15F/14F
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
28357368600角 16F/15F16F/15F
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする