グリーンクロス
クレーン標識 600角
方位を掲示する表示板です。
用途
クレーン標識
材質
PP板
厚さ(mm)
1
質量(g)
280
縦(mm)
600
横(mm)
600
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28357517
600角 東
東
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28357526
600角 西
西
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28357544
600角 南
南
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28357569
600角 北
北
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28357657
東西南北
東西南北
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
クレーン標識 通常&天井取付
参考になった