グリーンクロス
階段表示板
階段表示を掲示する表示板です。
用途
階段表示板標識
材質
PP板
厚さ(mm)
1
質量(g)
150
縦(mm)
300
横(mm)
450
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28357675
A
A
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28357693
B
B
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28357718
C
C
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28357736
無地
無地
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください