タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマークポリ規格袋(厚み20ミクロン)
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。
用途
食品用、保存用
色
透明
種類
平袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28527048
S186266
1箱(15000枚)
LLDPE
0.02
120
230
食品衛生法適合
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527057
S000006
1箱(12000枚)
LLDPE
0.02
130
250
食品衛生法適合
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527066
S000008
1箱(12000枚)
LLDPE
0.02
150
250
食品衛生法適合
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527075
S000010
1箱(8000枚)
LLDPE
0.02
180
270
食品衛生法適合
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527084
S000012
1箱(7000枚)
LLDPE
0.02
200
300
食品衛生法適合
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527093
S000014
1箱(6000枚)
LLDPE
0.02
230
340
食品衛生法適合
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527109
S000016
1箱(5000枚)
LLDPE
0.02
260
380
食品衛生法適合
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527118
S000018
1箱(4000枚)
LLDPE
0.02
280
410
食品衛生法適合
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください