タイヨーマークポリ規格袋(厚み25ミクロン)

タイヨーマークポリ規格袋(厚み25ミクロン) - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークポリ規格袋(厚み25ミクロン) - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークポリ規格袋(厚み25ミクロン) - タイヨーマーク(中川製袋化工)
(1件のレビュー)

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。

用途食品用、保存用透明種類平袋RoHS指令(10物質対応)対応
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28527127S1483101箱(12000枚)LLDPE0.02570100食品衛生法適合
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527136S1483151箱(12000枚)LLDPE0.02580120食品衛生法適合
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527145S1483171箱(12000枚)LLDPE0.02580150食品衛生法適合
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527154S1483191箱(12000枚)LLDPE0.02590170食品衛生法適合
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527163S1483211箱(12000枚)LLDPE0.025100190食品衛生法適合
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527179S1483231箱(12000枚)LLDPE0.025100210食品衛生法適合
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527188S1483281箱(6000枚)LLDPE0.025120230食品衛生法適合
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527197S1483301箱(6000枚)LLDPE0.025130250食品衛生法適合
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527206S1483321箱(6000枚)LLDPE0.025150250食品衛生法適合
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527215S1483341箱(6000枚)LLDPE0.025180270食品衛生法適合
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
28527224S1483361箱(4000枚)LLDPE0.025200300食品衛生法適合
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527233S1483381箱(3000枚)LLDPE0.025230340食品衛生法適合
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527249S1483401箱(2000枚)LLDPE0.025260380食品衛生法適合
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527258S1483421箱(2000枚)LLDPE0.025280410食品衛生法適合
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527267S1483441箱(2000枚)LLDPE0.025300450食品衛生法適合
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
28527276S1483461箱(1500枚)LLDPE0.025340480食品衛生法適合
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527285S1483511箱(1500枚)LLDPE0.025360500食品衛生法適合
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527294S1483531箱(1000枚)LLDPE0.025380530食品衛生法適合
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527303S1483551箱(1000枚)LLDPE0.025400550食品衛生法適合
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527319S1483631箱(1000枚)LLDPE0.025460600食品衛生法適合
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28527276
2023-06-02
用途: 商品梱包用
株式会社マリッサワールドトレーディング卸売・小売業

丈夫なナイロン袋でいつも商品を梱包するのに使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする