タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン)
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。
用途
食品用、保存用
色
透明
種類
平袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28527328
S029441
1箱(24000枚)
LLDPE
0.03
70
100
食品衛生法適合
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527337
S029443
1箱(24000枚)
LLDPE
0.03
80
120
食品衛生法適合
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527346
S029448
1箱(24000枚)
LLDPE
0.03
80
150
食品衛生法適合
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527355
S029453
1箱(16000枚)
LLDPE
0.03
90
170
食品衛生法適合
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527364
S029455
1箱(16000枚)
LLDPE
0.03
100
190
食品衛生法適合
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527373
S000032
1箱(16000枚)
LLDPE
0.03
100
210
食品衛生法適合
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527389
S000034
1箱(10000枚)
LLDPE
0.03
120
230
食品衛生法適合
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527398
S000036
1箱(8000枚)
LLDPE
0.03
130
250
食品衛生法適合
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527407
S021870
1箱(1000枚)
LLDPE
0.03
500
700
食品衛生法適合
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください