タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマークポリ規格袋(厚み40ミクロン)
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。
用途
食品用、保存用
色
透明
種類
平袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28527416
S000062
1箱(16000枚)
LLDPE
0.04
70
100
食品衛生法適合
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527425
S000064
1箱(16000枚)
LLDPE
0.04
80
120
食品衛生法適合
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527434
S000066
1箱(16000枚)
LLDPE
0.04
80
150
食品衛生法適合
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527443
S000068
1箱(16000枚)
LLDPE
0.04
90
170
食品衛生法適合
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527459
S000090
1箱(4000枚)
LLDPE
0.04
200
300
食品衛生法適合
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527468
S000084
1箱(2000枚)
LLDPE
0.04
280
410
食品衛生法適合
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527477
S000088
1箱(1500枚)
LLDPE
0.04
340
480
食品衛生法適合
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527486
S025651
1箱(450枚)
LLDPE
0.04
700
850
食品衛生法適合
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527495
S025653
1箱(300枚)
LLDPE
0.04
800
900
食品衛生法適合
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください