曜日別特売

タイヨーマークポリ規格袋(厚み50ミクロン)

タイヨーマークポリ規格袋(厚み50ミクロン) - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークポリ規格袋(厚み50ミクロン) - タイヨーマーク(中川製袋化工)
(1件のレビュー)

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。

用途食品用、保存用透明種類平袋RoHS指令(10物質対応)対応
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28527504S0001021箱(6000枚)LLDPE0.05120230食品衛生法適合
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
28527513S0001041箱(6000枚)LLDPE0.05130250食品衛生法適合
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
28527529S0001061箱(6000枚)LLDPE0.05150250食品衛生法適合
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
28527538S0001081箱(4000枚)LLDPE0.05180270食品衛生法適合
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
28527556S0001241箱(1000枚)LLDPE0.05380530食品衛生法適合
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527574S0256981箱(400枚)LLDPE0.05650800食品衛生法適合
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
残り4点です
28527583S0257001箱(300枚)LLDPE0.05700850食品衛生法適合
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527599S0257041箱(200枚)LLDPE0.059001000食品衛生法適合
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
72101061S0001101箱(4000枚)LLDPE0.05200300食品衛生法適合
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72101088S0001181箱(2000枚)LLDPE0.05300450食品衛生法適合
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72101097S0001201箱(1500枚)LLDPE0.05340480食品衛生法適合
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72101106S0001221箱(1500枚)LLDPE0.05360500食品衛生法適合
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72101115S0001261箱(1000枚)LLDPE0.05400550食品衛生法適合
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72101140S0257021箱(300枚)LLDPE0.05800900食品衛生法適合
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527547S0001141箱(2000枚)LLDPE0.05260380食品衛生法適合
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
28527565S0256961箱(600枚)LLDPE0.05500700食品衛生法適合
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
72101070S0001121箱(3000枚)LLDPE0.05230340食品衛生法適合
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
72101079S0001161箱(2000枚)LLDPE0.05280410食品衛生法適合
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
72101131S0001281箱(1000枚)LLDPE0.05460600食品衛生法適合
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28527504
2022-01-13
用途: 粉末などの小分け
卸売・小売業

使いやすいサイズと、丈夫な厚さです。
ホームセンターなどには置いてないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする