タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマークポリ規格袋(厚み60ミクロン)
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。
用途
食品用、保存用
色
透明
種類
平袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28527608
S000130
1箱(6000枚)
LLDPE
0.06
120
230
食品衛生法適合
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527617
S000134
1箱(4000枚)
LLDPE
0.06
150
250
食品衛生法適合
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527626
S000140
1箱(2000枚)
LLDPE
0.06
230
340
食品衛生法適合
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527635
S000144
1箱(1500枚)
LLDPE
0.06
280
410
食品衛生法適合
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527644
S000148
1箱(1000枚)
LLDPE
0.06
340
480
食品衛生法適合
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527653
S000156
1箱(500枚)
LLDPE
0.06
460
600
食品衛生法適合
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
72101149
S000132
1箱(6000枚)
LLDPE
0.06
130
250
食品衛生法適合
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72101158
S000136
1箱(4000枚)
LLDPE
0.06
180
270
食品衛生法適合
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72101167
S000138
1箱(3000枚)
LLDPE
0.06
200
300
食品衛生法適合
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72101176
S000142
1箱(2000枚)
LLDPE
0.06
260
380
食品衛生法適合
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72101185
S000146
1箱(1500枚)
LLDPE
0.06
300
450
食品衛生法適合
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72101201
S000150
1箱(1000枚)
LLDPE
0.06
360
500
食品衛生法適合
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72101210
S000152
1箱(1000枚)
LLDPE
0.06
380
530
食品衛生法適合
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72101219
S000154
1箱(1000枚)
LLDPE
0.06
400
550
食品衛生法適合
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください