タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマークポリ規格袋(厚み80ミクロン)
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。
用途
食品用、保存用
色
透明
種類
平袋
入数(枚)
500(50枚外袋入り、250枚化粧箱入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28527669
S022902
LLDPE
0.08
340
480
食品衛生法適合
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28527678
S022907
LLDPE
0.08
360
500
食品衛生法適合
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527687
S022909
LLDPE
0.08
380
530
食品衛生法適合
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527696
S022911
LLDPE
0.08
400
550
食品衛生法適合
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください