タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン)
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。ちぎりかすが落ちにくいミシン目形状です。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。
用途
食品用、保存用
色
透明
タイプ
ブロックシール
種類
平袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28527739
S021927
1箱(4000枚)
LLDPE
0.03
260
380
食品衛生法適合
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527748
S021934
1箱(3000枚)
LLDPE
0.03
280
410
食品衛生法適合
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527757
S021936
1箱(3000枚)
LLDPE
0.03
300
450
食品衛生法適合
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください