曜日別特売

タイヨーマークポリ規格袋(厚み20ミクロン)

タイヨーマークポリ規格袋(厚み20ミクロン) - タイヨーマーク(中川製袋化工)

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。昔からある紐付きの定番商品です。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。

用途食品用、保存用透明タイプ紐付種類平袋RoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28527766S2263251箱(12000枚)LLDPE0.02150250食品衛生法適合
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527775S2263271箱(8000枚)LLDPE0.02180270食品衛生法適合
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527784S2263291箱(7000枚)LLDPE0.02200300食品衛生法適合
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527793S2263311箱(6000枚)LLDPE0.02230340食品衛生法適合
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527809S2263331箱(5000枚)LLDPE0.02260380食品衛生法適合
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527818S2263351箱(4000枚)LLDPE0.02280410食品衛生法適合
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする