タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン)

タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン) - タイヨーマーク(中川製袋化工)

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。昔からある紐付きの定番商品です。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。

用途食品用、保存用材質LLDPE透明種類平袋適合規格食品衛生法適合タイプ紐付厚さ(mm)0.03RoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28527827S2196991箱(8000枚)1502500.03LLDPE食品衛生法適合
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527836S2197011箱(6000枚)1802700.03LLDPE食品衛生法適合
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527845S2197031箱(5000枚)2003000.03LLDPE食品衛生法適合
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527854S2197051箱(4000枚)2303400.03LLDPE食品衛生法適合
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527863S2197091箱(3000枚)2804100.03LLDPE食品衛生法適合
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
28527879S2197131箱(2000枚)3404800.03LLDPE食品衛生法適合
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする