タイヨーマーク(中川製袋化工)
ポリ袋 タイヨーマークカラーポリ(厚み35ミクロン)
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。保存の際の色分けや異物混入防止などに便利なブルー・イエロー・グリーン・レッドつるつるタイプの袋です。
用途
食品用、保存用、分別用
種類
平袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28528019
S224000
1箱(1000枚)
0.035
150
250
9
食品衛生法適合
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528028
S224002
1箱(1000枚)
0.035
180
270
10
食品衛生法適合
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528037
S224004
1パック(1000枚)
0.035
200
300
11
食品衛生法適合
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
28528046
S224006
1パック(1000枚)
0.035
230
340
12
食品衛生法適合
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28528055
S224008
1パック(1000枚)
0.035
260
380
13
食品衛生法適合
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28528064
S224010
1パック(500枚)
0.035
280
410
14
食品衛生法適合
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28528073
S224012
1箱(500枚)
0.035
300
450
15
食品衛生法適合
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528089
S221690
1パック(1000枚)
0.035
150
250
9
食品衛生法適合
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528098
S221692
1パック(1000枚)
0.035
180
270
10
食品衛生法適合
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528107
S221694
1パック(1000枚)
0.035
200
300
11
食品衛生法適合
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528116
S221696
1パック(1000枚)
0.035
230
340
12
食品衛生法適合
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
28528125
S221698
1パック(1000枚)
0.035
260
380
13
食品衛生法適合
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
28528134
S221700
1パック(500枚)
0.035
280
410
14
食品衛生法適合
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28528143
S221702
1パック(500枚)
0.035
300
450
15
食品衛生法適合
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
28528159
S224014
1箱(1000枚)
0.035
150
250
9
食品衛生法適合
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528168
S224016
1箱(1000枚)
0.035
180
270
10
食品衛生法適合
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528177
S224018
1パック(1000枚)
0.035
200
300
11
食品衛生法適合
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528186
S224020
1パック(1000枚)
0.035
230
340
12
食品衛生法適合
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28528195
S224022
1パック(1000枚)
0.035
260
380
13
食品衛生法適合
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528204
S224024
1パック(500枚)
0.035
280
410
14
食品衛生法適合
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28528213
S224026
1箱(500枚)
0.035
300
450
15
食品衛生法適合
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528229
S224028
1箱(1000枚)
0.035
150
250
9
食品衛生法適合
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528238
S224030
1箱(1000枚)
0.035
180
270
10
食品衛生法適合
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528247
S224032
1パック(1000枚)
0.035
200
300
11
食品衛生法適合
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528256
S224034
1パック(1000枚)
0.035
230
340
12
食品衛生法適合
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28528265
S224036
1パック(1000枚)
0.035
260
380
13
食品衛生法適合
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528274
S224038
1パック(500枚)
0.035
280
410
14
食品衛生法適合
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28528283
S224040
1箱(500枚)
0.035
300
450
15
食品衛生法適合
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528299
S221704
1箱(500枚)
0.035
340
480
16
食品衛生法適合
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528308
S221706
1箱(500枚)
0.035
360
500
17
食品衛生法適合
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528317
S221708
1箱(500枚)
0.035
380
530
18
食品衛生法適合
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528326
S221710
1箱(500枚)
0.035
400
550
19
食品衛生法適合
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528335
S221712
1箱(500枚)
0.035
460
600
20
食品衛生法適合
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください