タイヨーマーク(中川製袋化工)
ポリ袋 タイヨーマーク大型カラーポリ(厚み35ミクロン)
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。保存の際の色分けや、異物混入防止などに便利な、つるつるタイプの袋です。
用途
食品用、保存用、分別用、ごみ袋
種類
平袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28528344
S219790
1箱(500枚)
0.035
500
700
50
食品衛生法適合
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528353
S219792
1箱(400枚)
0.035
650
800
65
食品衛生法適合
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528369
S219794
1箱(300枚)
0.035
700
850
70
食品衛生法適合
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528378
S219796
1箱(200枚)
0.035
800
900
80
食品衛生法適合
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528387
S219798
1箱(200枚)
0.035
900
1000
90
食品衛生法適合
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528396
S219800
1箱(500枚)
0.035
500
700
50
食品衛生法適合
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528405
S219802
1箱(400枚)
0.035
650
800
65
食品衛生法適合
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528414
S219804
1箱(300枚)
0.035
700
850
70
食品衛生法適合
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528423
S219806
1箱(200枚)
0.035
800
900
80
食品衛生法適合
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528439
S219808
1箱(200枚)
0.035
900
1000
90
食品衛生法適合
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください