曜日別特売

ポリシート タイヨーマークミシン目パーチ(厚み20ミクロン)

ポリシート タイヨーマークミシン目パーチ(厚み20ミクロン) - タイヨーマーク(中川製袋化工)ポリシート タイヨーマークミシン目パーチ(厚み20ミクロン) - タイヨーマーク(中川製袋化工)
(1件のレビュー)

ミシン目入りのつるつるタイプのシートで、簡単に切り離しでき作業性が向上します。主に鮮魚用としてご使用されますが、食品シートとしてもご使用頂けます。

用途食品加工・食品保管時入数(枚)250寸法(幅W×長さL)(mm)400×600RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(12本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28528633H0640530.02400600ブルー
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528649H0640520.02400600透明
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28528649
2021-04-04
用途: 魚の保護
田中青果卸売・小売業

もっとシャッキとした素材だと購入しました。コスパはいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする