タイヨーマーク(中川製袋化工)
ポリ袋 タイヨーマークLLD野菜袋
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。つるつるタイプの野菜保存用の袋です。
用途
野菜保存用
入数
1000枚(100枚外袋入り、10冊)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
タイプ
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28528746
S012989
0.04
10Kg用
穴無し
450×650
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528755
S012994
0.035
5Kg用
穴無し
350×500
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528764
S013022
0.04
10Kg用
穴あけ(10mm×6個)
450×650
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください