曜日別特売

ポリ袋 タイヨーマークLLD野菜袋(厚み35ミクロン)

ポリ袋 タイヨーマークLLD野菜袋(厚み35ミクロン) - タイヨーマーク(中川製袋化工)

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。通気性の良い、つるつるタイプの野菜保存の袋です。

用途野菜保存用タイプ穴あけ(10mm×4個)寸法(幅W×長さL)(mm)350×500入数1000枚(100枚外袋入り、10冊)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28528773S0130240.0355Kg用
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする