タイヨーマーク(中川製袋化工)
ポリ袋 タイヨーマークLLD野菜袋(厚み50ミクロン)
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。通気性の良い、つるつるタイプの野菜保存の袋です。
用途
野菜保存用
厚さ(mm)
0.05
サイズ
15Kg用
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×750
入数
300枚(50枚外袋入り、6冊)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(300枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28528789
S200622
穴無し
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528798
S200624
穴あけ(6個)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください