タイヨーマーク(中川製袋化工)
ポリ袋 タイヨーマークサンレックス(厚み9~10ミクロン)
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。肉や魚水気の多いもの、冷凍品の包装に適しています。一般的な極薄タイプのシャカシャカ袋です。
用途
食品用、保存用、分別用
種類
平袋
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
タイプ
入数(枚)
寸法(幅W×長さL)(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28528904
S175239
1箱(20000枚)
9号
極薄、ひも付(ミシン目入)
20000枚
150×250
20000枚(200枚外袋入り、2000枚化粧箱入り)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528913
S175241
1箱(12000枚)
10号
極薄、ひも付(ミシン目入)
12000枚
180×270
12000枚(200枚外袋入り、2000枚化粧箱入り)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528929
S175243
1箱(10000枚)
11号
極薄、ひも付(ミシン目入)
10000枚
200×300
10000枚(200枚外袋入り、2000枚化粧箱入り)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528938
S175245
1箱(10000枚)
12号
極薄、ひも付(ミシン目入)
10000枚
230×340
10000枚(200枚外袋入り、2000枚化粧箱入り)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528947
S175247
1箱(8000枚)
13号
極薄、ひも付(ミシン目入)
8000枚
260×380
8000枚(200枚外袋入り、2000枚化粧箱入り)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528956
S175249
1箱(8000枚)
14号
極薄、ひも付(ミシン目入)
8000枚
280×410
8000枚(200枚外袋入り、2000枚化粧箱入り)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28528834
S000158
1箱(20000枚)
9号
極薄
20000枚
150×250
20000枚(200枚外袋入り、2000枚化粧箱入り)
オープン
取扱い終了
返品不可
28528843
S000160
1箱(12000枚)
10号
極薄
12000枚
180×270
12000枚(200枚外袋入り、2000枚化粧箱入り)
オープン
取扱い終了
返品不可
28528859
S000162
1箱(10000枚)
11号
極薄
10000枚
200×300
10000枚(200枚外袋入り、2000枚化粧箱入り)
オープン
取扱い終了
返品不可
28528868
S000164
1箱(10000枚)
12号
極薄
10000枚
230×340
10000枚(200枚外袋入り、2000枚化粧箱入り)
オープン
取扱い終了
返品不可
28528877
S000166
1箱(8000枚)
13号
極薄
8000枚
260×380
8000枚(200枚外袋入り、2000枚化粧箱入り)
オープン
取扱い終了
返品不可
28528886
S000168
1箱(8000枚)
14号
極薄
8000枚
280×410
8000枚(200枚外袋入り、2000枚化粧箱入り)
オープン
取扱い終了
返品不可
28528895
S000170
1箱(6000枚)
15号
極薄
6000枚
300×450
6000枚(200枚外袋入り、2000枚化粧箱入り)
オープン
取扱い終了
返品不可
28528965
S175251
1箱(6000枚)
15号
極薄、ひも付(ミシン目入)
6000枚
300×450
6000枚(200枚外袋入り、2000枚化粧箱入り)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください